Yamato(大和製衡)
台はかり Bシリーズ
種類
台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
375×265
質量(kg)
約 20.2kg
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86316946
B20
20
10
車ナシ
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86316955
B20Z
20
20
車付き
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316964
B50Z
50
50
車付き
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316937
B100Z
100
100
車付き
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください