Yamato(大和製衡)
中型自動台はかり Dシリーズ
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
タイプ
車付き
目盛部外径(mm)
Φ280
自重(kg)
24
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317052
D20MZ
20
50
500g~20kg
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86317061
D50MZ
50
100
1kg~50kg
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください