ユーエイキャスター
アジャスター付キャスター 自在車 100径 MCナイロン車輪
材質(車輪)
MCナイロン(B入)車
トラスコ品番
437-2361
車輪幅(mm)
45
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
取付高H(mm)
145
偏芯E(mm)
65
旋回半径R(mm)
116
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317253
AF-100
100
300
140×140
140×140
145
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください