ユーエイキャスター
アジャスター付キャスター 自在車 65径 黒ナイロン車輪
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
437-2506
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.5
取付寸法X×Y(mm)
75×75
取付座A×B(mm)
92×92
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317271
SPLG-65BN AJ
65
60
92×92
75×75
93
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください