ユーエイキャスター
イージーロック 100径(H130)キャスター用
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
トラスコ品番
809-3450
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
最高高さ(mm)
135
最低高さ(mm)
117
ストロークS(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正取付高H(mm)
130
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(85×85)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適正取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317305
ELOCK-100(H130)
130
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください