曜日別特売

イージーロック 65径キャスター用

イージーロック 65径キャスター用 - ユーエイキャスターイージーロック 65径キャスター用 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。

穴径P(Φmm)10.5取付座A×B(mm)105×135取付寸法X×Y(mm)67×103最高高さ(mm)90最低高さ(mm)75ストロークS(mm)15適正取付高H(mm)85トラスコ品番809-3451RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86317314ELOCK-65
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86317314
2021-08-27
用途: 機械の固定
建設業・工事業

ロックは問題なくできます。
しかしロック解除のアップ側のペダルが短すぎて踏めません。
1cmくらいなので、誰も踏めないと思います。
これは完全に失敗作です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする