ユーエイキャスター
エラストマーキャスター自在100径
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
122
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317341
SUS-E-100EL
100
50
100×58
82×40
122
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86317357
SUS-E-100ELS
100
50
100×58
82×40
122
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください