ユーエイキャスター
エラストマーキャスター自在50径
(1件のレビュー)
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317366
SUS-E-50EL
50
25
70×42
56×28
65
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86317375
SUS-ER-50EL
50
25
70×42
56×28
65
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください