曜日別特売

ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪

ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3496車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86317515STF-50NS Φ22506022×40A=74、B=77
オープン
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする