ユーエイキャスター
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
パイプ径d(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317655
STF-75UHF Φ22
75
70
22×40
A=97、B=100
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86317664
STF-75UR Φ22
75
70
22×40
A=97、B=100
ナイロンホイルウレタン車
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください