ユーエイキャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム車
トラスコ品番
809-3474
車輪幅(mm)
17
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
旋回半径R(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317691
LTF-40RS Φ24P
40
20
24×38
A=59、B=60
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください