曜日別特売

ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪

ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪 - ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86317716LTF-50RS Φ24P503024×38A=68、B=70
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86317725STF-50RHS Φ24P505024×40A=74、B=77
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする