ユーエイキャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪
材質(車輪)
ナイロン車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317734
LTF-50NS Φ24P
50
30
24×38
A=68、B=70
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86317743
STF-50NS Φ24P
50
60
24×40
A=74、B=77
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください