ユーエイキャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86317847
LTF-75RHS Φ24P
75
40
24×38
A=95、B=97
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86317856
STF-75RHS Φ24P
75
60
24×40
A=97、B=100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください