曜日別特売

ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪

ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪 - ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86317865LTF-75NS Φ24P755024×38A=95、B=97
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
86317874STF-75NS Φ24P757024×40A=97、B=100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする