ユーエイキャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318005
LTF-75UR Φ24P
75
45
24×38
A=95、B=97
ナイロンホイルウレタン車
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86318014
STF-75UHF Φ24P
75
70
24×40
A=97、B=100
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86318023
STF-75UR Φ24P
75
70
24×40
A=97、B=100
ナイロンホイルウレタン車
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください