ユーエイキャスター
ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪
(1件のレビュー)
トラスコ品番
440-5072
軸径(Φmm)
34
質量(g)
760
車輪幅(mm)
32
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318093
ETF-125URS Φ34
125
60
34×60
152
ナイロンホイルウレタン車
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください