サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪

サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3394車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86318355WFK-200200200151×102151×102250
オープン
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする