ユーエイキャスター
サイレンスキャスター自在車 200径ゴム車輪
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番
809-3393
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
56
旋回半径R(mm)
156
特性
静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318364
WFJF-200
-
200
200
140×140
140×140
250
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
返品不可
13858148
WFJF-200【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
200
200
140×140
140×140
250
オープン
¥
14,980
¥
12,680
アウトレット
¥
13,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください