サイレンスキャスター自在車DS付き 100径ナイロンホイルゴム車輪

サイレンスキャスター自在車DS付き 100径ナイロンホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3390車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86318373SJF-100NRS10010090×9090×90132
オープン
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする