ユーエイキャスター
サイレンスキャスター自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
取付高H(mm)
170
偏芯E(mm)
40
車輪径D(Φmm)
130
特性
静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18641622
NRJ2F-130
130
160
102×102
102×102
170
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
86318382
NRJ2K-130S
130
160
102×102
102×102
170
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください