サイレンスキャスター自在車DS付き 150径ナイロンホイルゴム車輪

サイレンスキャスター自在車DS付き 150径ナイロンホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター
車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18641638NRJ2F-150150180102×102102×102190ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
86318391NRJ2-150S150180102×102102×102190-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86318391NRJ2-150S46008261NRJ2-150SNRJ2-150S J2型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008261J2型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする