ステンレスキャスターシングルS自在車 130径ナイロンホイルウレタン車

ステンレスキャスターシングルS自在車 130径ナイロンホイルウレタン車 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5510車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)105×105ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)177偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)110車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86318407SUS-GUJ-130S130180105×105105×105177
オープン
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする