ユーエイキャスター
ステンレスキャスターシングルS付自在車 200径ナイロン車
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
トラスコ品番
440-5676
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
56
旋回半径R(mm)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318504
SUS-NJ-200S
200
220
140×140
140×140
250
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください