ステンレスキャスター固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

ステンレスキャスター固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5561車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパーなし取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86318513SUS-GUK-100100100115×8080×45144
オープン
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする