ユーエイキャスター
ステンレスキャスター自在車 130径ナイロン車輪
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
トラスコ品番
440-5625
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
105×105
ストッパー
なし
取付高H(mm)
177
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
105
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
82×82(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318671
SUS-NJ-130
130
160
105×105
105×105
177
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください