ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターSUS製自在車ストッパー付 65径エラストマー車輪
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318827
SUS-ST-65ELS M12×35
65
40
M12
35
89
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86318836
SUS-ST-65ELS M16×40
65
40
M16
40
89
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください