ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付 自在車50径ウレタン車輪
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318863
ST-50URS M12×35
50
60
M12
35
74
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86318872
ST-50URS M16×40
50
60
M16
40
74
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86318881
ST-50URS UNF1/2×25
50
60
UNF1/2
25
74
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86318897
ST-50URS W3/4×40
50
60
W3/4
40
74
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください