ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 100径ウレタン車輪ベアリング入
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318985
ST-100UHFDS UNF1/2×25
100
60
UNF1/2
25
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86318994
ST-100UHFDS W3/4×40
100
60
W3/4
40
126
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください