曜日別特売

ねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪

ねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪 - ユーエイキャスター
車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)36旋回半径R(mm)99キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86319143ET-125RHS W3/4×4012550W3/440152ゴム車
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
86319134ET-125RHS UNF1/2×2512550UNF1/225152-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86319134ET-125RHS UNF1/2×2546006931ET-125RHS UNF1/2×25ET-125RHS UNF1/2×25 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46006931ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする