曜日別特売

ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪

ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪 - ユーエイキャスター
車輪幅(mm)28ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86319667ST-100UR UNF1/2×2510060UNF1/225126ナイロンホイルウレタン車
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86319676ST-100UR W3/4×4010060W3/440126ナイロンホイルウレタン車
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86319642ET-100UR UNF1/2×2510060UNF1/225126-
オープン
取扱い終了
代替品有
86319651ET-100UR W3/4×4010060W3/440126-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86319642ET-100UR UNF1/2×2546007446ET-100UR UNF1/2×25ET-100UR UNF1/2×25 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007446ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86319651ET-100UR W3/4×4046007455ET-100UR W3/4×40ET-100UR W3/4×40 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007455ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする