曜日別特売

ねじ込みキャスター自在車 65径ウレタン車輪

ねじ込みキャスター自在車 65径ウレタン車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 65径ウレタン車輪 - ユーエイキャスター
ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86320071ST-65UR UNF1/2×25-60UNF1/2--ウレタン
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
86320087ST-65UR W3/4×40-60W3/4--ウレタン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86320035ET-65UR UNF1/2×146540UNF1/21485-
オープン
取扱い終了
86320044ET-65UR W3/8×146540W3/81485-
オープン
取扱い終了
86320053LT-65UR UNF1/2×14-40UNF1/2--ウレタン
オープン
取扱い終了
86320062LT-65UR W3/8×14-40W3/8--ウレタン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86320035ET-65UR UNF1/2×1446007665ET-65UR UNF1/2×14ET-65UR UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007665ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86320044ET-65UR W3/8×1446007674ET-65UR W3/8×14ET-65UR W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007674ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86320053LT-65UR UNF1/2×1446011341LT-65UR UNF1/2×14LT-65UR UNF1/2×14 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011341自在キャスター ウレタンユーエイキャスター1個
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86320062LT-65UR W3/8×1446011357LT-65UR W3/8×14LT-65UR W3/8×14 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011357自在キャスター ウレタンユーエイキャスター1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする