曜日別特売

ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪

ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86320132ST-65N UNF1/2×25-70UNF1/2--ナイロン
オープン
579
637(税込)
12日以内出荷
返品不可
86320141ST-65N W3/4×40-70W3/4--ナイロン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86320096ET-65N UNF1/2×146540UNF1/21485-
オープン
取扱い終了
代替品有
86320105ET-65N W3/8×146540W3/81485-
オープン
取扱い終了
代替品有
86320114LT-65N UNF1/2×14-40UNF1/2--ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
86320123LT-65N W3/8×14-40W3/8--ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86320096ET-65N UNF1/2×1446007604ET-65N UNF1/2×14ET-65N UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007604ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86320105ET-65N W3/8×1446007613ET-65N W3/8×14ET-65N W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007613ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86320114LT-65N UNF1/2×1446012093LT-65N UNF1/2×14LT-65N UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012093自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86320123LT-65N W3/8×1446012102LT-65N W3/8×14LT-65N W3/8×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012102自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする