曜日別特売

ねじ込みキャスター自在車 75径ナイロン車輪

ねじ込みキャスター自在車 75径ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86320367ST-75N UNF1/2×25-80UNF1/2--ナイロン
オープン
649
714(税込)
12日以内出荷
返品不可
86320324ET-75N UNF1/2×147550UNF1/21495-
オープン
取扱い終了
代替品有
86320333ET-75N W3/8×147550W3/81495-
オープン
取扱い終了
代替品有
86320342LT-75N UNF1/2×14-50UNF1/2--ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
86320351LT-75N W3/8×14-50W3/8--ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86320324ET-75N UNF1/2×1446007692ET-75N UNF1/2×14ET-75N UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007692ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86320333ET-75N W3/8×1446007701ET-75N W3/8×14ET-75N W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007701ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86320342LT-75N UNF1/2×1446012136LT-75N UNF1/2×14LT-75N UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012136自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86320351LT-75N W3/8×1446012145LT-75N W3/8×14LT-75N W3/8×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012145自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする