ユーエイキャスター
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
材質(車輪)
エラストマー車
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86320421
ET-100ELS W3/4×40
100
50
W3/4
40
126
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86320437
ST-100ELS UNF1/2×25
100
50
UNF1/2
25
126
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86320446
ST-100ELS W3/4×40
100
50
W3/4
40
126
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641647
ET-100ELS,M12×35
100
50
M12
35
126
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
18641656
ET-100ELS,M16×40
100
50
M16
40
126
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
18641665
ET-100ELS,UNF1/2×25
100
50
UNF1/2
25
126
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641674
ET-50ELS,M12×35
50
25
M12
35
68
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
18641683
ET-50ELS,UNF1/2×14
50
25
UNF1/2
14
68
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641692
ET-50ELS,W3/8×14
50
25
W3/8
14
68
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
18641708
ET-65ELS,M12×35
65
30
M12
35
85
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18641717
ET-65ELS,UNF1/2×14
65
30
UNF1/2
14
85
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641726
ET-65ELS,W3/8×14
65
30
W3/8
14
85
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641735
ET-75ELS,M12×35
75
30
M12
35
95
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18641744
ET-75ELS,UNF1/2×14
75
30
UNF1/2
14
95
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641753
ET-75ELS,W3/8×14
75
30
W3/8
14
95
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください