曜日別特売

ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在

ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 - ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 - ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 - ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 - ユーエイキャスター
(4件のレビュー)
材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86320473ET-100EL M12×3510050M1235126
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
86320482ET-100EL M16×4010050M1640126
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86320491ST-100EL UNF1/2×2510050UNF1/225126
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
86320507ST-100EL W3/4×4010050W3/440126
オープン
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641762ET-100EL,UNF1/2×2510050UNF1/225126
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18641778ET-100EL,W3/4×4010050W3/440126
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641787ET-50EL,M12×355025M123568
オープン
319
351(税込)
当日出荷
18641796ET-50EL,UNF1/2×145025UNF1/21468
オープン
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641805ET-50EL,W3/8×145025W3/81468
オープン
319
351(税込)
当日出荷
18641814ET-65EL,M12×356530M123585
オープン
429
472(税込)
当日出荷
18641823ET-65EL,UNF1/2×146530UNF1/21485
オープン
429
472(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641832ET-65EL,W3/8×146530W3/81485
オープン
429
472(税込)
当日出荷
18641848ET-75EL,M12×357530M123595
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
18641857ET-75EL,UNF1/2×147530UNF1/21495
オープン
499
549(税込)
12日以内出荷
返品不可
18641866ET-75EL,W3/8×147530W3/81495
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: キャスターの交換
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターに置いてなく
メーカーのロゴマークで探しました。
ネジ山がinc仕様なので、同一品があって
助かりました。

対象商品 : 86320482
2020-09-11
用途: 作業台
農・林・水産業

問題なく取り付けできました。台の移動ができるようになり重宝しています。

対象商品 : 18641805
2020-08-16
用途: 摩耗した物の交換
島田クリーニング店サービス業

ホームセンターには置いてないので、見つけられてうれしかった。
軽いので作業が楽です。

対象商品 : 18641866
2017-05-19
用途: ルミナスのラックの脚に
サービス業

ラックの余材等を利用してパソコンデスクを組み立て、その脚に取り付けています。
キャスターではなく、ラックの方に原因があるのですが、
一柱だけネジが微妙に噛み合わず、中途半端に固定せざるを得ませんでした。
ノートパソコンとプリンターしか載せないため、
許容荷重面での影響は特に無さそうなので、そのまま使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする