曜日別特売

ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径

ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径 - ユーエイキャスター
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86320516ST-75EL UNF1/2×257550UNF1/22597
オープン
699
769(税込)
12日以内出荷
返品不可
86320525ST-75EL W3/4×407550W3/44097
オープン
939
1,033(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする