曜日別特売

ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ナイロン車輪

ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番440-5811長さ(mm)40車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86320604SUS-ST-75NS W3/4×407580W3/44097
オープン
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする