ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 100径 ナイロン車輪
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
440-5455
長さ(mm)
40
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86320622
SUS-ET-100N W3/4×40
100
60
W3/4
40
126
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください