曜日別特売

ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ナイロン車輪

ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番440-5820長さ(mm)40車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86320647SUS-ST-75N W3/4×407580W3/44097
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする