ユーエイキャスター
ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 50径ウレタン車
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86320674
SUS-ST-50URS M12×35
50
60
M12
35
74
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86320683
SUS-ST-50URS M16×40
50
60
M16
40
74
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください