ユーエイキャスター
ねじ込み式ステンレス製エラストマーキャスター自在75径
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86320717
SUS-ST-75EL M12×35
75
50
M12
35
97
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86320726
SUS-ST-75EL M16×40
75
50
M16
40
97
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください