ユーエイキャスター
緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M12
材質(車輪)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
ステンレス
旋回半径(mm)
111~115
ストッパー
回転ストッパー付
ねじT
M12
特性
静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86320771
NPT-100SUES-1 M12×35
100
10
169~144
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86320787
NPT-100SUES-2 M12×35
100
20
169~151
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86320796
NPT-100SUES-3 M12×35
100
30
169~154
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください