緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12

緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 - ユーエイキャスター緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 - ユーエイキャスター緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 - ユーエイキャスター
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付ねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86320832NPT-125SUES-1 M12×3512510190~163
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
86320841NPT-125SUES-2 M12×3512520190~170
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
86320857NPT-125SUES-3 M12×3512530190~174
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする