ユーエイキャスター
緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16×40
材質(車輪)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
ねじT
M16
特性
静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86320954
NPT-125SUE-1 M16×40
125
10
190~163
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86320963
NPT-125SUE-2 M16×40
125
20
190~170
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86320972
NPT-125SUE-3 M16×40
125
30
190~174
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください