ユーエイキャスター
軽荷重用アジャスター付キャスター 自在車 40径 黒ナイロン車輪
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
809-3448
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
64×64
取付座A×B(mm)
78×78
ストッパー
なし
取付高H(mm)
60
偏芯E(mm)
20
旋回半径R(mm)
49
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86321015
E-40BN-AF
40
30
78×78
64×64
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください