軽荷重用アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪

軽荷重用アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3449荷重種別軽荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)64×64取付座A×B(mm)78×78ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)20旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321024E-50BN-AF504078×7864×6465
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする