産業用キャスター右S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪

産業用キャスター右S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3057車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー右ダブルストッパー付取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)112車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321356NRJB-100(R)10010095×9595×95144
オープン
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする