産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪

産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5161車輪幅(mm)42金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321496PMS-150AW150250120×120120×120198
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする