重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪

重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)車トラスコ品番809-3550車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)79偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321523SUS-HSG-50MC5025082×8263×6379
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする